Tvrdokovový pilový kotouč negativní úhel čela

Artiklové číslo: 179700
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
13 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: TK

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Výkonné ozubení s předřezávačem a dořezávačem. Řez provádějí tvrdokovové destičky trapézového tvaru, jež vytvářejí čisté řezné plochy.

Výhoda:

Vhodné zejména pro tvrdě eloxovaný profilový materiál.

Použití:

Na vysokootáčkových strojích.
F = Jemné ozubení pro tenkostěnné profily nebo desky do 5 mm tloušťky stěny. M = Střední ozubení pro profily a trubky s tloušťkou stěny nad 5 mm. G = Hrubé ozubení pro plný materiál, jako jsou bloky a tyče.
Negativní úhel čela 6° pro použití na strojích s kyvným přísuvem pilového kotouče shora. Především pro tenké profily.

Poznámka:

  • Doporučená řezná rychlost: 40 - 80 m/s, u tvrdších materiálů jako slitiny, mosaz nebo bronz použijte nejnižší možnou hodnotu.
  • Zvláštní pozornost věnujte rovnoměrnému posuvu; zabraňuje poškození.
  • Další provedení na poptávku.
  • Další pilové kotouče najdete ve katalogovém svazku 2.
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
    ⌀ × otvor (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku