Přesný kuželový záhlubník 90° bez povlaku

Artiklové číslo: 150150
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
1 151 ks okamžitě k dodání
  • Úhel hrotu kuželového záhlubníku: 90
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 335 C
  • Stopka: Válcová stopka s h9
  • Vnitřní chlazení: ne

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Všechny záhlubníky se 3 břity, radiálně podbroušené.
Broušeno z plného materiálu.
Přesný kuželový záhlubník, vyrobený s užšími výrobními tolerancemi, než dle DIN335-C.

Použití:

Přesný kuželový záhlubník pro zhotovování hladkých kuželových zahloubení.
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
    Vnější ⌀ Dc (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku