Kuželový výstružník 1:10, Malý × velký ⌀: 3X10mm

Artiklové číslo: 161000 3X10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Malý × velký ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobní norma
  • Poměr kuželu: 1:10
  • Vnitřní chlazení: ne
  • Použití při způsobu vrtání: Při průchozím otvoru

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Menší ⌀ D3 3 mm
Větší ⌀ D2 10 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS
Norma Výrobní norma
Poměr kuželu 1:10
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání Při průchozím otvoru
Délka břitu Lc 70 mm
Celková délka L 100 mm
Stopka 4hran □ 6,3 mm
Barevný kroužek bez
Druh produktu Phillips, bit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 161000 3X10
EAN / GTIN 4045197088802
Číslo výrobce 161000 3X10

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Olej
 
suché
 

Popis

Provedení:

Ruční výstružník s přímými drážkami a kuželově se rozšiřujícími břity (1 mm na 10 mm délky).

Použití:

Pro stružení kuželových nebo stupňovitě předvrtaných nepřerušených otvorů. Nelze stružit válcové otvory.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku