TK vysoce přesná fréza TiAlN

Artiklové číslo: 203530
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
231 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Typ: N
  • Vlastnost úhlu sklonu šroubovice: nestejný
  • Dělení břitů: nestejné

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Díky minimálně 6 zubům vysoká stabilita a extrémně klidný chod. Excentrické podbroušení.
Extrémně vysoce přesná kuželovitost s tolerancí v rozsahu μm, umožňuje vytvářet přesné 90° úhly a rovinné rovnoběžné plochy při obvodovém frézování.
S nejvyššími požadavky na přesnost úhlů.
Rohová fazetka břitu následkem excentrického podbroušení není definována.
Zúžení maximálně 0,008 mm.

Použití:

Pro obvodové frézování při dokončování.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku