{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 6 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Profil frézování | HR | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | d11 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | MTC | |
Délka břitu Lc | 8 mm | |
Celková délka L | 54 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,15 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 205710 6 | |
EAN / GTIN | 4045197358189 | |
Číslo výrobce | 205710 6 |