TK torusová fréza HPC TiAlN

Artiklové číslo: 206324
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
105 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: H
  • Tolerance jmenovitý ⌀: 0 / -0,02
  • Směr přísuvu: Horizontální, šikmý a vertikální

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

GARANT Diabolo 70: Speciální TK substrát s extrémně vysokou odolností proti lomu a současně vynikající odolností proti opotřebení pro optimální bezpečnost procesu. Nově vyvinutá, nanokrystalická high-tech povrchová úprava pro frézování tvrdého materiálu do 70 HRC. Vhodná zejména pro trvalé použití při výrobě nástrojů a forem.
Tolerance:
  • Poloměr břitu: R1 = ±0,02 mm.

Použití:

Díky speciální tvrdé geometrii optimálně použitelná pro kalené materiály od 60 HRC do 70 HRC.
Pro obvodové frézování při dokončování. (Čelní frézování pouze s malou hloubkou řezu).