TK torusová fréza GARANT Diabolo HPC TiAlN

Artiklové číslo: 206162
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
31 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: H
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Směr přísuvu: Horizontální, šikmý a vertikální

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

GARANT Diabolo:
Speciální geometrie, povlak a tvrdokov pro obrábění tvrdých materiálů.
Pro kopírovací frézy s úhlem α: 1° 30′. Dvojitě podbroušený úhel hřbetu.
Tolerance:
  • Řezný poloměr: R1= ±0,005 mm.
  • Úhel α= ±20′.

Poznámka:

Orientační hodnoty: fz pro ap= 0,1×D.

Vhodné produkty

Ze stejné řady "Diabolo"
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku