Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

TK vrták s VCH válcová stopka jednosměrný DIN 6535 HA diamant

Artiklové číslo: 122534
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Provedení: 5×D
  • Vrcholový úhel: 90
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Popis

Provedení:

S krystalickou diamantovou povrchovou úpravou sp3 nejnovější generace, pro bezpečný proces obrábění kompozitních materiálů s vlákny, GFK, CFK a grafitu. S vrcholovým úhlem 90° a speciální geometrií pro zamezení rozdělování vrstev.
Díky 2násobnému vystružovacímu břitu lze dosáhnout při optimálních podmínkách otvorů s velkou přesností (kruhovitost < 15 µm v toleranci IT 7). Nižší tvorba tepla díky vnitřnímu chlazení umožňuje vyšší řezné rychlosti.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
K dodání v 1/100 rozměrech podle tabulky.