Držák nástrojů, □ rozsahu upnutí: 0-1mm

Artiklové číslo: 149160 0-1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
976 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

□ rozsahu upnutí (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

□ rozsahu upnutí 0 mm - 1 mm
Celková délka 74 mm
Druh produktu Držák nástrojů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 149160 0-1
EAN / GTIN 4045197196019
Číslo výrobce 149160 0-1

Popis

Provedení:

Vroubkované mosazné držadlo, niklované.
S jednou upínací kleštinou.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku