Středicí vrták HSS-E R s plochou bez povlaku

Artiklové číslo: 111450
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
889 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 333
  • Typ: R
  • Tolerance jmenovitý ⌀: k12
  • Úhel zahloubení s rádiusem: 60

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Vybroušen z plného materiálu a podbroušen, opatřen spirálovou drážkou.
Vlastnosti rádiusového středicího vrtáku tvar R: Viz č. 111350.
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
    Jmenovitý ⌀ DC k12 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku