Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Stopková závitová fréza 2×D, TiAlN, MF: 8X1

Artiklové číslo: 139688 8X1

Vyberte variantu a množství

MF Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: MF; MF-LH
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: TK
  • Norma závitů: DIN 13
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M8×1
Povlak TiAlN
Druh závitu MF; MF-LH
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál TK
Norma závitů DIN 13
Stopka DIN 6535 HA s h6
Stoupání závitu 1 mm
Jmenovitý ⌀ DC 6,22 mm
Délka stopky Ls 40 mm
Celková délka L 74 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
⌀ krku D1 9 mm
Programovatelná hodnota pro zahloubení Lc 17,4 mm
Vnitřní chlazení ano
Počet zubů Z 3
Použití při způsobu vrtání do 2×D při slepém otvoru; Do 2×D při průchozím otvoru
Úhel zahlubovacího stupně 90 stupeň
Posuv fz v oceli < 1100 N/mm2 0,03 mm
Tolerance stopky h6
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek zelená
Hloubka závitu 16 mm

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 139688 8X1
Číslo výrobce 139688 8X1

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
220
Hliník (krátké třísky)
N
220
Al > 10% Si
N
170
Ocel < 500 N/mm²
P
170
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
60
Ocel < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Korigovaný profil závitu pro frézování přesných vnitřních jemných závitů (dbejte na stabilní možnosti upínání).
Zahlubovací stupeň na straně stopky pro zahloubení 90°.

Výhoda:

Zahlubování a frézování závitů v jednom pracovním kroku!

Poznámka:

K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!
Doporučeným následným produktem je č. 139682

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku