Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Stopková závitová fréza 2×D, TiAlN, M: M4

Artiklové číslo: 139658 M4

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M; M-LH
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: TK
  • Norma závitů: DIN 13
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M4
Povlak TiAlN
Druh závitu M; M-LH
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál TK
Norma závitů DIN 13
Stopka DIN 6535 HA s h6
Stoupání závitu 0,7 mm
Jmenovitý ⌀ DC 3,15 mm
Délka stopky Ls 36 mm
Celková délka L 49 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
⌀ krku D1 4,5 mm
Programovatelná hodnota pro zahloubení Lc 8,6 mm
Vnitřní chlazení ne
Počet zubů Z 3
Použití při způsobu vrtání do 2×D při slepém otvoru; Do 2×D při průchozím otvoru
Úhel zahlubovacího stupně 90 stupeň
Posuv fz v oceli < 1100 N/mm2 0,008 mm
Tolerance stopky h6
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek zelená
Vnitřní / vnější použití Vnitřní
Hloubka závitu 8 mm

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 139658 M4
Číslo výrobce 139658 M4

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
220
Hliník (krátké třísky)
N
220
Al > 10% Si
N
170
Ocel < 500 N/mm²
P
170
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
60
Ocel < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Korigovaný profil závitu pro frézování přesných vnitřních závitů (dbejte na možnosti stabilního upnutí).
Na straně stopky zahlubovací stupeň pro 90° zahloubení.

Výhoda:

Zahlubování a frézování závitů v jednom pracovním kroku!

Poznámka:

K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!
Doporučenými následnými produkty jsou č. 139653 a 139654

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku