• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Strojní závitník HSS-E typ C vaporizovaný

Artiklové číslo: 137450
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
542 ks okamžitě k dodání
  • Druh závitu: G
  • Vrcholový úhel: 55
  • Norma: DIN 5156
  • Tvar náběhu: C
  • Úhel sklonu šroubovice: 40

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Vaporizovaný povrch, snížený sklon k zadírání.

Použití:

Pro válcový trubkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).
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
    G Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku