Strojní závitník 6G vaporizovaný

Artiklové číslo: 135600
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
803 ks okamžitě k dodání
  • Vrcholový úhel: 60
  • Norma závitů: DIN 13
  • Tvar náběhu: C
  • Úhel sklonu šroubovice: 40
  • Stopka: Válcová stopka s h9

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Třída přesnosti ISO 3 / 6G = s přídavkem cca 0,02 − 0,04 mm.

Použití:

Pro obrobky, které budou opatřené galvanicky naneseným ochranným povrchem, nebo jež se v důsledku tvrzení smršt'ují.
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
    M Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku