Synchronní strojní tvářecí závitník s mazacími drážkami HSS-E-PM typ E TiN

Artiklové číslo: 139215
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
389 ks okamžitě k dodání
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E PM
  • Norma: výrobní norma
  • Norma závitů: DIN 13

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Speciální 6-helníková geometrie a stopka dle DIN 1835-B pro použití u strojů se synchronizovaným pohonem vřetena. S mazacími drážkami; optimální mazací efekt i u hlubších závitů.
Inovační 6hranný tvar umožňuje široké spektrum použití. Multifunkční struktura vrstev dosahuje maximální životnosti i u vysoce pevných materiálů při použití u houževnatých materiálů.
Tvar E (náběh: 1,5 − 2 závity) pro hluboké závity při krátkém náběhu.

Poznámka:

Pro použití na synchronních vřetenech zaručuje závitořezné rychlovýměnné sklíčidlo GARANT č. 338100338121 s minimálním délkovým vyrovnáním (MDV) bezpečný proces obrábění.
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
    M Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku