{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | GDS 18E | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Příkon | 500 W | |
Maximální ⌀ šroubu (8,8−12,9) | M18 | |
Maximální utahovací moment tvrdý | 250 Nm | |
Maximální počet otáček | 1 300 min-1 | |
Počet rázů | 1 000 min-1 - 2 600 min-1 | |
Hnací profil upínače nástrojů | Vnější 4-hran | |
Rozměry upínače nástrojů | 1/2 palec | |
Hmotnost | 3,2 kg | |
Maximální vibrace dle EN | 4 m/s2 | |
Typické použití | Strong | |
Druh produktu | Rázový utahovák | |
USP2 | Maxímální ⌀ šroubu M18, s upínačem nástrojů v provedení vnější čtyřhran 1/2 palce | |
USP1 | 250 Nm tvrdé |
Katalogové číslo | 074170 GDS18E | |
EAN / GTIN | 3165140596657 | |
Číslo výrobce | 0601444000 |