{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | WSG 8-115 | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Příkon | 800 W | |
Rozsah otáček | 11 000 min-1 | |
Maximální vibrace dle EN | 5 m/s2 | |
Maximální ⌀ kotouče | 115 mm | |
Maximální hloubka řezu | 34 mm | |
Hmotnost | 2 kg | |
Blokování opakovaného rozběhu | ano | |
Druh produktu | Úhlová bruska |
Katalogové číslo | 077102 72217360 | |
Číslo výrobce | 72217360000 |