Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Brusná čepička (SiC) Policap® zrno 150 střední, zrno 150, ⌀, délka brusné čepičky, tvar: 0511C

Artiklové číslo: 553326 0511C

Vyberte variantu a množství

⌀, délka brusné čepičky, tvar Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: SiC

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Karbid křemíku (SiC)
Zkratka brusiva SiC
Zrnitost 150
⌀ brusné čepičky 5 mm
Délka brusné čepičky 11 mm
Doporučené otáčky 40 000 min-1
Druh produktu Brusná čepička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 553326 0511C
Číslo výrobce 4007220953723

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Tvrdokov (TK)
 
Ti
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
suché
 

Popis

Provedení:

Kompatibilní pouze s nosičem brusných čepiček č. 553320. Karbid křemičitý (SiC) ideální pro obrábění titanu, hliníku a jejich slitin. Chladný brus díky aktivním brusným přísadám.

Použití:

Bezešvě tvarované brusné čepičky se nasunou na gumové těleso a jsou při běžícím stroji bezpečně přidržovány odstředivou silou. Brusné čepičky lze rychle a snadno vyměnit (našroubovat/vyšroubovat ve směru drážky).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku