Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 10-dílná

Artiklové číslo: 269424

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohon 20IP
Závit M4,5
Délka L 13 mm
Utahovací moment 4,5 Nm
Druh produktu Sroub

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 269424
Číslo výrobce 269424

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku