Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Deska pro porovnání tvrdosti HBW 2,5 / 187,5, Hodnota tvrdosti cca: 150

Artiklové číslo: 495130 150

Vyberte variantu a množství

Hodnota tvrdosti cca Cena za kus bez DPH
  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Kontrolní postup HBW 2,5 / 187,5
125 mm
Hodnota tvrdosti cca 150
Výška 16 mm
Včetně kalibračního listu DAkkS ano
Obal Stabilní box
Druh produktu Deska pro porovnání tvrdosti

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 495130 150
EAN / GTIN 2050002069633

Popis

Provedení:

Kvalitní desky pro porovnání tvrdosti z optimalizované a homogenní oceli pro periodickou kalibraci přístrojů pro kontrolu měření tvrdosti.

Výhoda:

Barevný a symbolický systém organizérů na každém balení.

Rozsah dodávky:

Všechny desky pro porovnání tvrdosti jsou dodávány s kalibračním listem DAkkS.

Poznámka:

Kalibrace v dalších metodách, desky pro porovnávání tvrdosti s jinými rozměry s rastrovými linkami k dostání na poptávku. Rychlá dostupnost ze skladu výrobce.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku