Závěsná skříň na stěnu s křídlovými dveřmi s průzorem

Artiklové číslo: 943903
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
16 ks okamžitě k dodání
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 65
  • Nosnost pláště skříně vnitřní: 250
  • Úhel otevření dveří: 250
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9
  • Výškové nastavení v rastru: 25

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Uchycení polic je možné v rastru 25 mm. Zadní stěna s děrováním □ 9×9 mm v rastru 37 mm pro upevnění háků a držáků Easyfix. S 2složkovou rukojetí Haptoprene®, zamykání cylindrickým zámkem. Na přání k dodání také s uzavřenou zadní stěnou. Na horní straně skříně kabelová průchodka.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic a upevňovacího materiálu.

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Různé stěny mohou vyžadovat různý upevňovací materiál. To by se mělo před použitím vyjasnit s klientem. Jednotlivé police pod č. 943914.