Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 75 kg

Artiklové číslo: 942992
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Výsuv zásuvky: blokování výsuvu
  • Upevňovací pomůcka: Punch out
  • Výškové nastavení v rastru: 25

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Plášť skříně dle popisu pod č. 942958. Zásuvky dle popisu pod č. 942973, 942978.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, zásuvky signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Při použití skříňky pod pracovní stůl objednejte současně šrouby č. 939015.
  • Při zvedání a přepravě skříně je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek ve skříni.