Provedení:
Pozinkovaný pojezd. Volitelně s pozinkovanými ocelovými panely 25 mm nebo dřevotřískovými deskami. Různé typy nosníků v závislosti na potřebném zatížení police (výška traverzy 55 − 85 mm). Rychlá konstrukce díky snadnému nastrčení nosníků typu ZG. Zatížení police maximálně 1050 kg, zatížení pole maximálně 3500 kg.
Popis:
Montážní rozměry:
Jmenovitá délka + počet stojin × 57 mm.
Použití:
Skladování neskladných, velkoobjemových a těžkých druhů zboží. Možnost oboustranného ukládání a odebírání skladovaného zboží.
Lakování:
Stojany jako RAL 5017 dopravní modrá, nosníky jako RAL 2004 oranžová, práškově nanášený lak.
Poznámka:
- Délka ohybu bez opory (K) nesmí být větší než 1200 mm, avšak pouze při zatížení jednoho pole max. 2600 kg. Přípustné zatížení pole musí být sníženo podle podílu této police.
- Upevnění na podlahu a na stěnu nejsou součástí dodávky.
- Z důvodu nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.