Provedení:
Rám z T-profilu a police pozinkované. K dodání s maximálním zatížením polic 250 kg na jednu polici. Úrovně skladování nastavitelné v rastru 25 mm. Rychlá stavba díky jednoduchému zásuvnému provedení.
Zatížení pole: při výšce 2000 mm 1 300 kg, při 2500 mm 1700 kg, při 3000 mm 2300 kg.
Popis:
Montážní rozměry:
Základní regál: jmenovitá délka + 60 mm
Přídavný regál: jmenovitá délka +6 mm
Celková hloubka rámu: jmenovitá hloubka + 36 mm
Použití:
Ideální pro oblast průmyslu, řemesel, obchodu, správy, pro archivy atd. s optimálním využitím místa.
Rozsah dodávky:
Základní regál s křížovými vzpěrami. Jedna diagonální vzpěra na každý přídavný regál.
Poznámka:
- Upínací patky jsou součástí dodávky.
- Upevnění k podlaze a ke stěně není součástí dodávky.
- Vhodné ukotvení do podlahy č. 990854.
- Jednostranné použití z důvodu vyztužení křížovými vzpěrami.
- Volná vzpěrná délka (K) nesmí překročit 600 mm.
- Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.