Provedení:
Velmi stabilní čtyřhranné rámové stojiny 40×40×2 mm, ve vzdálenosti 40 : 40 mm se závěsnými drážkami pro přizpůsobení přihrádek skladovanému materiálu. Stojiny s plastovou patkou. Police se zvlášť velkou nosností ze silného ocelového plechu s postranními plochami zahnutými dovnitř.Zatížení pole: Při vzdálenosti polic 600 mm je maximální zatížení pole 1375 – 5500 kg.
Použití:
Ideální pro průmysl, řemesla, obchod, administrativu, archivy atd. Rozměry odpovídají běžně dostupným skladovacím boxům z kovu a plastu
− nejlépe využité místo. Lze uspořádat jako jednotlivý, řadový nebo dvojitý regál.
Jednoduchá, rychlá a přesná montáž bez šroubových spojů, přihrádky se pouze zavěsí a upevní pomocí příslušných kuželových kolíků (č.
968420).
Lakování:
Stojiny regálů černá RAL 9005, police světle šedá, práškově nanášený lak.
Poznámka:
- Skladové boxy pro osazení uviverzálními regály najdete ve skupině 96.
- Pro zajištění stability regálů je při poměru výšky a hloubky větším než 5:1 nutné opatření pro zajištění proti převrácení.
- Dodávka po jednotlivých dílech z důvodu nižších přepravních nákladů. Dodávka bez montáže.