Nástrčný základní regál hloubka 500 mm

Artiklové číslo: 990211
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
37 ks okamžitě k dodání
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 120
  • Tloušťka police: 38
  • Výškové nastavení v rastru: 40
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Stabilní sloupkové rámy z obdélníkových opěr (50×25×1,25mm) se závěsnými drážkami ve 40 mm rastru pro montáž traverz  / polic. Sloupkové rámy s plastovými koncovými krytkami. Sestavení se provádí zasouváním bez nářadí. Díky vysoké boční stabilitě nejsou nutné žádné diagonální výztuže pro stabilizaci. Police z pozinkovaného plechu.

Lakování:

Sloupkový rám antracitová šedá RAL 7016, práškově nanášený lak. Pár traverz vždy antracitová šedá RAL 7016.

Poznámka:

  • Regály s hloubkou 500 mm jsou rozměrově kompatibilní se skříněmi GridLine a lze je s nimi libovolně kombinovat.
  • Jednotlivé díly a příslušenství k policovým nástrčným regálům najdete také pod č. 990271990370.
  • Pro zajištění stability regálů je při poměru výšky a hloubky větším než 5:1 nutné opatření pro zajištění proti převrácení.
  • Dodávka po jednotlivých dílech z důvodu nižších přepravních nákladů. Dodávka bez montáže.