Ledvinka velká L

Artiklové číslo: WM0239 L
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 680 mm
Šířka 190 mm
Výška 90 mm
Objem 1,2 l
Hmotnost 250 g
Barva šedá / oranžová

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo WM0239 L
EAN / GTIN 2050001960894
Číslo výrobce WM0239 L

Popis

Provedení:

Pro všechny cyklisty, turisty a vytrvalostní sportovce, kteří chtějí mít při celodenních túrách lehké zavazadlo a volná záda. Všechny důležité věci jako nářadí nebo proviant je dobře urovnán v různých přihrádkách.

Poznámka:

Pro firemní zákazníky: Dbejte prosím na dodržování Vašich předpisů a případně zvažte registraci jako soukromý zákazník.