Šroubovací bit 1/2″ Torx T56

Artiklové číslo: SXM.55
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Vhodné k použití ve strojích ano
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/2 palce
Vnější průměr, Pro šrouby s vnitřním TORX® 22,8 mm
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním TORX® Černý hrot
Druh produktu Vložka šroubováku
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch Fosfátováno; chromované
Celková délka 60 mm
Pohon Vnitřní čtyřhran
Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo SXM.55
EAN / GTIN 3148517230811
Číslo výrobce SXM.55
L-číslo L60130 8221
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Neodnímatelný bit
  • leskle chromovaný, s fosfátovanou vložkou.

Charakteristika:

  • A [mm]: 11,17
  • d [mm]: 22,8
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • Torx [č.]: T55
  • Č.: T55
  • [g]: 96