Pomůcka pro upínání a pokládání SVH 4000

Artiklové číslo: SVH400
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
Katalogové číslo SVH400
EAN / GTIN 4008158023274
Číslo výrobce SVH400
L-číslo L80040 68

Popis

Popis:

  • Pro pokládku hotových parket, laminátu a dlažby
  • SVH s distančním rámečkem a vysokopevnostní polyesterovou páskou
  • SVH 400 a SVG - SB-balení

Charakteristika:

  • Páska: 25x1 mm
  • Materiál / povrch:
    • Plechové díly z vysokopevnostní oceli, pozinkované
    • Spojovací prvky z oceli, pozinkované nebo fosfátované
    • Polyesterová páska
  • Odolnost proti roztržení: 5000 N
  • Rozpětí křídel: 4000 mm

Použití:

  • Práce v interiéru
  • Práce na parketách a laminátu
  • Upínání velkého, hladkého deskového materiálu
  • Pokládejte parkety, laminát a desky

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty