Přesný vyvrtávací nástavec FZ.FDE.G.20.63

Artiklové číslo: M30 00091
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
Řada Kometric®
Označení výrobce FZ.FDE.G.20.63
Průměr těla D1 20 mm
Celková délka L 51 mm
Druh produktu Nespecifikovaný vyvrtávací nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo M30 00091
EAN / GTIN 4047109081925
Číslo výrobce 6284706300
L-číslo L20010 2744
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

KOMET Kometric® FZ.FDE.G.20.63 VLOŽKOVÉ POUZDRO S DROBNÝMI NITĚMI

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 62 847 06300