Klíč nástrčný T-rukojeť šestihranný 3 mm

Artiklové číslo: L60130 1706
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L60130 1706
EAN / GTIN 3148511255803
Číslo výrobce 84TC.3
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Šestihranný profil na 3 koncích
  • chromovaný, konce leštěné

Charakteristika:

  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 75,0
  • 6-hrana [mm]: 3,0
  • [g]: 26

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku