Odlamovací čepele 18 mm, 10 ks.

Artiklové číslo: L60130 1187
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L60130 1187
EAN / GTIN 3148512071006
Číslo výrobce 844.S18L10
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Odlamovací nůž 18 mm, 7 segmentů
  • Ideální pro všechny každodenní řezy, jako je řezání tlusté lepenky, chladicích hadic, plastů, izolační pěny, smršťovacích trubek, nylonové pásky, plastových trubek, těsnění atd.
  • Pozor: Odlamovací nůž není vhodný pro velmi silné torzní zatížení
  • Dodává se v zásobníku s 10 noži.

Charakteristika:

  • E [mm]: 0,53
  • H [mm]: 18
  • L [mm]: 110
  • [g]: 90

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku