Návštěvnické ochranné brýle čiré

Artiklové číslo: L01840 624
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L01840 624
EAN / GTIN 5036108134632
Číslo výrobce PW30CLR
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Brýle PW30 nabízí dobrou ochranu a komfort při nošení, ochrana obočí, boční ochranu s ventilací, velký zorný úhel. Čirý polykarbonátový panoramatický zorník, žádné kovové součásti. Nekovové

Charakteristika:

  • Panoramatické brýle
  • Vynikající boční ochrana
  • Transparentní barva pro lepší boční viditelnost
  • Vhodné pro nošení přes většinu dioptrických brýlí
  • Tvarovaný boční štít a chránič obočí pro optimalizovanou ochranu před nárazy
  • Povrchová úprava proti poškrábání pro větší odolnost
  • 99% UV ochrana
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Individuální balení pro výdejní automaty
  • Maloobchodní balení

Norma:

  • EN 166 (1 F)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • ANSI/ISEA Z87 +

Materiál:

Materiál: Polycarbonát;

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku