• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vyměnitelná břitová destička TCGT na střední obrábění 30 kusů, HU7310, Velikost: 16T304

Artiklové číslo: GG3825 16T304
Nastavit cenu 30 ks (CZK 244,97 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Nastavit cenu 30 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Základní tvar tříhranný
Tloušťka řezné desky S 3,97 mm
Délka řezné desky L 16 mm
Provedení řezné desky neutrální
Průměr řezné desky d 16 mm
Rohový rádius R 0,4 mm
ISO kód TCGT 16T304
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Skupina použití nástroje N
Povlak bez povlaku
Typ HU7310
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky TCGT
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 TCGT
Označení řezné destičky TCGT 16T304
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 3 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Neželezné materiály (N)
Toleranční třída G
Postupy obrábění Zapichování (ESE)
Možnosti přebroušení ne
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG3825 16T304
EAN / GTIN 4067263098355
Číslo výrobce GG3825 16T304
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
kontinuální
 
mokré max.