Plastové skládací pravidlo třídy III 2 m

Artiklové číslo: DELA.401.00
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
Druh produktu Skládací měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo DELA.401.00
EAN / GTIN 3170332030017
Číslo výrobce DELA.401.00
L-číslo L60130 8094

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Gravírované odstupňování v mm na obou okrajích
  • Zapojení článků pod úhlem 90° nebo 180°
  • Omyvatelné
  • Šířka: 16 mm.

Charakteristika:

  • Mge: 1
  • [g]: 105