Třísková deska, Vhodné pro délku nosníků: 2700/50mm

Artiklové číslo: 991425 2700/50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro délku nosníků (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 2 700 mm
Hloubka 1 100 mm
Tloušťka 38 mm
Vhodné pro hloubku nosníků 50 mm
Nosnost 1 350 kg
Oblast použití Paletový regál
Druh produktu Třísková deska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 991425 2700/50
EAN / GTIN 4058255037865
Číslo výrobce 16195-50
Výrobce/odpovědná osoba Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Popis

Provedení:

Dřevotřísková deska silná 38 mm, vč. plechu Z (proti posunutí desky).

Použití:

Pro skladování volných dílů. Pro zajištění průjezdů a uliček.