{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | ERGO Pro | |
| Označení výrobce | Ergo Pro Einlegesohle | |
| Barva | modrá; žlutá | |
| Pro velikost obuvi od | 35 | |
| Pro velikost obuvi až do | 37 | |
| Druh produktu | Vložka do bot |
| Katalogové číslo | 98660-35-37 | |
| EAN / GTIN | 4043692447841 | |
| Číslo výrobce | 98660-35-37 | |
| L-číslo | L01875 103965 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/ |