Lisovací profil pro dvouvodičové dutinky

Artiklové číslo: 97 49 18
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Krimpovaci nastroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 97 49 18
EAN / GTIN 4003773063186
Číslo výrobce 97 49 18
L-číslo L70010 1019

Popis

Popis:

  • Schválené lisování podle UL ve spojení s KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399
  • Schválení UL ve spojení s KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399
  • Použití: Zdvojené koncovky pro dva ohebné vodiče 2x6 / 2x10 / 2x16 mm²

Charakteristika:

  • Použití: Dvojité koncovky pro uložení dvou ohebných vodičů
  • Kapacita čtvereční milimetr: 6 / 10 / 16 mm²
  • Počet hnízd: 3
  • AWG: 2 x 10 / 2 x 8 / 2 x 6