{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá; Antracitová šedá | |
| Popsaná část | Rahmen; Türen | |
| Počet dveřních křídel | 2 | |
| Počet bočních lišt | 2 | |
| Počet dorazových lišt | 2 | |
| Čela dveří | uzavřené | |
| Hlubka rámu | 80 mm | |
| Vhodné pro šířku v G | 26 | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | šedá; šedá | |
| Výběr barev | Barvy GARANT | |
| Druh produktu | Posuvná dvířka | |
| Výška | 1 000 mm | |
| Užitná výška | 900 mm | |
| S rámem | ano | |
| Rozsah použití | regál | |
| Zámek k dispozici | ano | |
| Jednotka specifická pro výrobce | G |
| Katalogové číslo | 935630 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406111502 | |
| Číslo výrobce | 935630 1000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |