{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035 | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Popsaná část, Světle šedá | Winkel | |
| Řada | Multi Top | |
| Označení výrobce | Multi Top Sichtfenster | |
| Barva | Šedá; Transparentní | |
| Šířka | 1 920 mm | |
| Výška | 380 mm | |
| Druh produktu | Kryt | |
| Tvar | čtverec | |
| Materiál | Polykarbonát | |
| Povrch | s práškovým lakem |
| Katalogové číslo | 929226 2000 | |
| EAN / GTIN | 4069515068246 | |
| Číslo výrobce | 929226 2000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |