Zásuvka s jednoručním otevíráním, 20×20G, Výška čela zásuvky: 100mm

Artiklové číslo: 927805 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška čela zásuvky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část, Světle šedá Schubladenkorpus
Popsaná část, Antracitová šedá Fronten Schubladen
Materiál Ocelový plech
Povrch povrch chromovaný přes nikl
Tloušťka materiálu 1 mm
Celková šířka BgS 500 mm
Celková hloubka TgS 500 mm
Zabudováno do těla ne
Výška čela HfS 100 mm
Užitná šířka BnS 500 mm
Užitná hloubka TnS 500 mm
Užitná výška HnS 75 mm
Jednotka specifická pro výrobce, užitné rozměry G
Užitná šířka v G 20
Užitná hloubka v G 20
Užitná plocha v G 20×20
Délka vysunutí (částečné/úplné vysunutí) 100 %
Se zajištěním ano
Typ zámku Zablokování po zasunutí
Typ odblokování Zásuvky jednoruční odemknutí
S držadlem ano
S popisovacími proužky ano
Řízené zásuvky ano
Konstrukční provedení zásuvkových lišt Vysouvací mechanika
Není součástí rozsahu dodávky ano
Nosnost plošně rozložená max. 75 kg
Barva Šedá; Šedá
Druh produktu zásuvka
Hmotnost 8,9 kg
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 927805 100
EAN / GTIN 4062406111892
Číslo výrobce 927805 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

100% plně výsuvné zásuvky se stabilní ocelovou konstrukcí, s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Hliníková madla s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky. Nová koncepce zásuvek pro optimální vybavení s organizéry.
S otevíráním jednotlivých zásuvek brání otevření zásuvek během přepravy. Pro osazení pojízdných pracovních stolů a skříněk.

Vhodné pro:

Všechny skříňky 24G.

Lakování:

Korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.