• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Pojízdný kontejner se zásuvkami 16G, 12×20G, Výška skříňky v mm / počet zásuvek: 400/4

Artiklové číslo: 927315 400/4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška skříňky v mm / počet zásuvek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Otvírání jednotlivých zásuvek: jednoruční
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Užitná plocha zásuvek v G: 12×20

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den 75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Otvírání jednotlivých zásuvek jednoruční
Výškové nastavení v rastru 25 mm
Užitná plocha zásuvek v G 12×20
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 600 mm
Šířka 420 mm
Hloubka 740 mm
Užitná výška 325 mm
Užitná výška pro zásuvky 325 mm
Výška zásuvkové skříňky 400 mm
Šířka zásuvkové skříňky 400 mm
Hloubka zásuvkové skříňky 650 mm
Užitná výška zásuvkové skříňky 325 mm
Užitná šířka zásuvek 300 mm
Užitná hloubka zásuvek 500 mm
Užitná šířka zásuvky v G 12
Užitná hloubka zásuvek v G 20
Počet pevných koleček bez brzdy 2
Počet řiditelných koleček s brzdou 2
⌀ koleček 125 mm
Se zvýšenou hranou ano
Počet zásuvek 4
Počet výsuvných polic 0
Počet dvířek 0
Maximální nosnost 600 kg
Odkládací police ano
Materiál kolečka Polyuretanová vrstva nezanechávající stopy
Provedení pojízdný; se zásuvkami
Zamykací elektronický systém – přestavitelný ano
Provedení zvýšené hrany 4-stranný
ComfortClose ne
Korpus nahoře otevřený ne
Potah nezanechává stopy ano
Hmotnost 50,1 kg
Druh produktu Dílenský pojízdný kontejner

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 927315 400/4
EAN / GTIN 4062406108397
Číslo výrobce 927315 400/4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Skříň zásuvek se stabilní ocelovou konstrukcí. 100% plně výsuvné zásuvky s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Hliníková madla s vyměnitelnými a znovu popisovatelnými popisovacími proužky.
S černou plastovou odkládací plochou ABS a s madly z dvousložkového materiálu 2K Haptoprene®. Se 2 pevnými a 2 řiditelnými kolečky, uloženými na kuličkových ložiskách (řídicí kolečka s brzdou a aretací otočného věnce), ⌀ 125 mm, s polyuretanovým povlakem nezanechávajícím stopy, s minimálním valivým odporem, malým hlukem při jízdě a s ochranou proti namotávání nití. Zásuvky se systémem odblokování jednotlivých zásuvek jednou rukou, který brání otevření zásuvek během přepravy. Centrální zamykání pomocí cylindrického zámku.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 75, 75, 75, 100

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Poznámka:

Nezasouvat pod elektricky výškově nastavitelná pracoviště č. 920301920316.