Držák, Pro rozsah výseku: 2-60mm

Artiklové číslo: 832125 2-60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro rozsah výseku (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr, rozsah upnutí min. 2 mm
Průměr, rozsah upnutí max. 60 mm
Druh produktu držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 832125 2-60
EAN / GTIN 2050002047440
Číslo výrobce 832125 2-60

Popis

Vhodné pro:

Sady vysekávacích nástrojů: č. 832100 od kat. 43