Náhradní řezací kolečko

Artiklové číslo: 819375
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Řezací kolečko
Počet řezných koleček 1
Otvor – řezná kolečka 4,8 mm
Šířka řezacího kolečka 3 mm
Průměr řezných koleček 19 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 819375
EAN / GTIN 095691331854
Číslo výrobce 33185
Výrobce/odpovědná osoba RIDGE TOOL GmbH & Co. OHG, Hasslinghauser Straße 150, 58285 Gevelsberg, Deutschland, www.ridgid.eu

Popis

Vhodné pro:

Ráčnový trubkořez č. 819370 (až kat. 55).