Šrouby pro T-drážky, kompletní

Artiklové číslo: 81133
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Jmenovitý rozměr drážky B 36 mm
Jmenovitá délka šroubů L3 125 mm
Rozměr závitu M M30
Povrch Se speciální úpravou
Druh produktu Šroub do drážek
Materiál ocel
Norma DIN 787
Třída pevnosti 8.8
Hmotnost 1 860 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 81133
EAN / GTIN 4020772081133
Číslo výrobce 81133
L-číslo L30120 180
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Šrouby pro T-drážky, kompletní, s šrouby DIN 787 pro T-drážky, šestihranná matice DIN 6330B a podložkou DIN 6340.
Kované vedení s T drážkou je vyčištěno, válcované vlákno, vyraženo logem AMF a třídou pevnosti. M6 až M12 tvrzený do třídy pevnosti 10,9, M14 až M42 tvrzený do třídy pevnosti 8,8.

Charakteristika:

  • D x drážka x L: M30x36x125
  • Třída pevnosti: 8,8
  • A: 35,6
  • Š: 80
  • E: 54
  • K: 22
  • S: 46
  • hmotnost: 1860 g