{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ vrtáku | 5,5 mm | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 8039; ISO 5468 | |
Použití s rázem / bez rázu | Příklepové vrtání | |
Stopka | Válcová stopka | |
Délka spirály | 50 mm | |
Celková délka | 85 mm | |
⌀ stopky | 5,5 mm | |
Počet břitů Z | 2 | |
Druh produktu | Vrták do kamene |
Katalogové číslo | 786000 5,5 | |
EAN / GTIN | 4002395332052 | |
Číslo výrobce | 4932363635 |