Instalační kleště s otevírací pružinou izolované dle VDE 200 mm

Artiklové číslo: 728788 200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
506 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 200 mm
Výkon ve střihu 5×2,5 mm2
Výkon ve střihu do ⌀ 15 mm
Odizolování vodičů s ⌀ 0,7 – 1,5 mm2; 2,5 mm2
Pro dutinky 0,5 – 2,5 mm2
Kloub šroubovaný
S otevírací pružinou ano
Rukojeť Vícesložkový potah
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Materiál Speciální nástrojová ocel.
Povrch chromovaný
Hmotnost 280 g
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 728788 200
EAN / GTIN 4003773075110
Číslo výrobce 13 96 200

Popis

Provedení:

Multifunkční kleště pro elektroinstalaci se šroubovaným kloubem pro přesný chod kleští bez vůle.
  • Uchopení plochého a kulatého materiálu.
  • Ohýbání drátů a měděných vodičů.
  • Odjehlování a rozšiřování krabic pod omítku.
  • Stříhání měděných kabelů do ⌀ 15 mm (5×2,5 mm2).
  • Odizolování měděných vodičů 0,75 až 1,5 mm2 a 2,5 mm2.
  • Krimpování dutinek 0,5 až 2,5 mm2.

Ramena s návleky izolovaná do 1 000 V dle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
S otevírací pružinou.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.