Tkalcovské kleště, chromované, Celková délka: 160mm

Artiklové číslo: 715200 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
194 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ kleští tkalcovské kleště
Materiál Chromvanadiová elektroocel
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Celková délka L 160 mm
Délka čelistí/svěrné čelisti 55 mm
Povrch chromované
S otevírací pružinou ano
Tvar čelistí/svěrné čelisti ostré; Široký
Provedení čelistí/svěrné čelisti hladké
Tvar hrotu Ostré
Poloha hrotu rovné
Typ kloubu Protažený kloub
Barva červená
Materiál, rukojeť plastové opláštění
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Ploché / kulaté kleště
Výrobní proces Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované
Norma DIN ISO 5743
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 715200 160
EAN / GTIN 4003773216674
Číslo výrobce 33 03 160
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

S dlouhými, širokými a tenkými, zužujícími se čelistmi, vnitřní strana hladká. Kleště chromované, rukojeti s plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5743

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.