Ochranné brýle 3M™ Solus™ 2000, modré/šedé zorníky, úprava proti zamlžení/poškrábání, čirá skla s integrovaným rozsahem +2,0 pro čtení, S2020AF-BLU

Artiklové číslo: 7100218163
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ochranné brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100218163
EAN / GTIN 58887862355267
Číslo výrobce 7100218163
L-číslo L01110 551

Popis

Provedení:

Nastavitelné ráčnové tyče
Čtecí brýle s protimlhovým/poškrábání v různých tloušťkách: +1.5, +2.0 nebo +2.5.
Polykarbonátové čočky absorbují 99.9 % UVA a UVB záření
Splňuje požadavky normy EN166-2001 pro ochranné brýle odolné proti nárazu

Popis:

Ochranné brýle 3M™ Solus™ řady 2000 s rozsahem zvětšení jsou stylové ochrannéUzavřené brýle nastavitelnými ráčnovými zorníky pro přizpůsobení. Je k dispozici s různými rozsahy zvětšení.

Charakteristika:

Elegantní brýle 3M™ Solus™ s tenkým designem, rozsahem zvětšení a nastavitelnými západkami chrámy pro přizpůsobení objektivu tvaru obličeje a poloze brýlí
K dispozici s různými dioptrie: +1,5 nebo +2.0 nebo +2,5
Polotuhé nosní můstky a měkké špičky v chrámu pro větší pohodlí a lepší přizpůsobení
Odolná proti zamlžení a poškrábání

Poznámka:

Montáž, automobilový průmysl, letectví, stavebnictví, demolice, Údržba zařízení, výroba potravin a nápojů, lesnictví, prosazování práva, strojírenství, Zpracování kovů, těžba, ropa a plyn, chemikálie a léčiva, silniční stavby