Provedení:
Barva produktu: Černá
Velmi vysoká přilnavost na téměř všech práškových povlacích// vynikající přilnavost na široké škále povrchů, včetně většiny práškových povlaků, stejně jako na kovy, sklo, utěsněné dřevo, akrylát, polykarbonát a ABS
Celková délka 33 m
Celková šířka: 9 mm
Zajišťuje trvalé utěsnění proti vodě, vlhkosti a dalším/ rychlé a snadné připojení
Popis:
Vysoce výkonné pásky 3M™ oboustranná vysoce účinná lepicí jsou oboustranné pásky vyrobené z akrylátového lepidla s uzavřenými buňkami. Vyznačují se velmi vysokou přizpůsobivostí lepeným povrchům. Hladké nebo strukturované povrchy lze lepit po celé ploše bez pnutí. Ideálně se hodí pro mnoho nízkoenergetických povrchů, povrchů s práškovým nástřikem, plastů (bez měkčeného PVC) nebo skla. V mnoha aplikacích není použití primerů nutné.
Charakteristika:
Velmi vysoká přizpůsobivost// velmi vysoká přizpůsobivost
Velmi vysoká přilnavost téměř na všech práškových povlacích// velmi vysoká přilnavost téměř na všech práškových povlacích
Rozšířené možnosti návrhu// rozšířené možnosti návrhu
Snížené následné zpracování// snížené následné zpracování
Rychlé a snadné připojení/ rychlé a snadné připojení
Snížení výrobních nákladů// snížení výrobních nákladů
Lze použít na nerovném a drsném povrchu/// lze použít na nerovném a drsném povrchu
Ideální pro práškově lakované povrchy// ideální pro práškově lakované povrchy
Poznámka:
Pro vnitřní a venkovní použití.
Pro spojování vysoce energetických materiálů, jako jsou kovy, lakované povrchy, lakované dřevo, sklo, keramika a mnoho plastů
Pro lepení obtížně lepitelných materiálů, jako jsou práškově lakované povrchy
Pro lepení štítků, log a značek
Pro lepení elektronických displejů
Pro lepení skel k pouzdry kamer